Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG48503
Cod. Produttore
48503
Cod. EAN
3303430485032

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Bobina di sgancio
  • Tensione comando: 100-130 V CA/CC
  • Applicazione: Controllo minima tensione
  • Tempo risposta: 90 ms ± 5%
  • Potenza mantenimento: 4,5 VA
  • Montaggio: Estraibile
  • Compatibilità: Masterpact NW / DC
  • Serie: Masterpact MT

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: MN 100/130VCA/CC NW P MOBILE48503 SCHNEIDER ELECTRIC SPA Classe Etim: EC001022 - Bobina minima tensione

adatto per interruttore di carico

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

adatto per salvamotore

adatto per disgiuntore

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

100 ... 130 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

100 ... 130 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

100 ... 130 V

Serie

Masterpact MT

Produttore

Sganciatore tensione MN 100-130V CC/CA 50/60Hz per applicazioni industriali Schneider Electric