Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG47382
Cod. Produttore
47382
Cod. EAN
3303430473824

Informazioni di prodotto

  • Serie: ComPact NS NA
  • Tensione comando: 100-130 V CA/CC
  • Tipo prodotto: Bobina di sgancio
  • Modalità montaggio: Fisso
  • Soglia funzionamento: 0,35-0,7 Un apertura
  • Tempo risposta: 40 ms NT / 90 ms NW
  • Potenza mantenimento: 4,5 VA
  • Compatibilità: Masterpact NT/NW/DC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: MN 100/130VCA/CC NT/NW FISSO47382 SCHNEIDER ELECTRIC SPA Classe Etim: EC001022 - Bobina minima tensione

adatto per interruttore di carico

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

adatto per salvamotore

adatto per disgiuntore

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

100 ... 130 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

100 ... 130 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

100 ... 130 V

Serie

ComPact NS NA

Produttore

Sganciatore tensione MN 100-130 V CC/CA 50/60 Hz bobina minima tensione uso industriale