› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

Sganciatore minima tensione NZM1 per interruttori potenza industriali

Cod. Rexel KM259539
Cod. Produttore 259539
Cod. EAN 4015082595395

Informazioni principali

  • Descrizione: SG.MIN.TENS.2 A
  • Tensione operativa: 208-240 AC
  • Applicazione: Interruttori NZM serie
  • Funzione: Anticipo contatti 20 ms
  • Montaggio: Modulare e flessibile
  • Impiego: Arresto d'emergenza
  • Compatibilità: NZM1(-4)1, N(S)1(-4)
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Interruttore con due contatti normalmente aperti, progettato per il collegamento elettrico a vite e funzionamento con tensione alternata AC. Questo dispositivo garantisce un’alta affidabilità nel controllo dei circuiti elettrici, con una minima tensione di intervento di 208-240 V AC e una corrente minima di 2 A. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e sicurezza, offre una soluzione robusta per la gestione dei carichi elettrici. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Note: per l'inserzione anticipata dello sganciatore di minima tensione con l'impiego dell'interruttore generale e per il circuito di interblocco e del distacco del carico. Impiegabile per la funzione d'arresto d'emergenza in combinazione con pulsante di arresto d'emergenza. se lo sganciatore a lancio di corrente è alimentato la chiusura dell'interruttore viene impedita in modo sicuro. Anticipo dei contatti ausiliari all'inserzione e alla disinserzione (azionamento manuale): ca. 20 ms. Lo sganciatore di minima tensione non è montabile contemporaneamente con il contatto ausiliario anticipato NZM...-XHIV... o con lo sganciatore a lancio di corrente NZM...-XA... Utilizzabile per NZM1(-4)1, N(S)1(-4)

Caratteristiche tecniche

adatto per interruttore di carico

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

208 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

208 ... 240 V

Serie

Moeller series

Sganciatore minima tensione NZM1 per interruttori potenza industriali