Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9N26961
Cod. Produttore
A9N26961
Cod. EAN
3606480383007

Informazioni di prodotto

  • Serie: Acti9 iDPN
  • Tensione comando: 48 V CA/CC
  • Compatibilità: C40, C120, ID C40
  • Dimensioni (LxAxP): 18x82.5x73.5 mm
  • Montaggio: Fisso su guida DIN 35 mm
  • Connessioni: Morsetti vite 1,5 mm²
  • Temperatura ambiente: -25…50 °C
  • Normativa: EN/IEC 60947-2

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo prodotto MN è uno sganciatore ausiliario di sovratensione. È montato sul lato sinistro dell'interruttore automatico. La tensione del circuito di controllo Uc è 48 VCA con frequenza di 50/60 Hz o 48 VCC. Le dimensioni sono (L) 18 mm x (A) 82.5 mm x (P) 73.5 mm.

funzione

Sganciatore di minima tensione

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

tensione nominale

48 V

Numero moduli DIN

1

larghezza totale (TE)

1

montaggio dell'apparecchio

Disgiuntore/interruttore magnetotermico

dispositivo supplementare

Sganciatore di minima tensione

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Adatto per numero max. dei poli dell'unità di contatto principale (totale)

4

Adatto per intensità di corrente max. dell'unità di contatto principale

125 A

Serie

Acti9 iDPN

Produttore

Sganciatore minima tensione MN 48Vca/cc per interruttori C40 C120 ID C40 Vigi C60H-DC