Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG21130
Cod. Produttore
21130
Cod. EAN
3303430211303

Informazioni di prodotto

  • Serie: P25M
  • Tensione comando: 380-415 V CA
  • Corrente nominale: 2,2 A AC-15
  • Isolamento nominale: 690 V CA
  • Tenuta impulsi: 6 kV
  • Dimensioni: 92x18x82 mm
  • Montaggio: Guida DIN 35 mm
  • Certificazioni: CEBEC, DEMKO, FIMKO

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Sganciatore minima tensione MN 380/415Vca per P25M

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

adatto per disgiuntore

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

380 ... 415 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

380 ... 415 V

Serie

P25M

Produttore

Sganciatore minima tensione MN 380/415V per interruttore P25M uso industriale