Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG19067
Cod. Produttore
19067
Cod. EAN
3303430190677

Informazioni di prodotto

Sganciatore minima tensione MN 220/240Vca per NG125

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo ausiliario elettrico MN Acti9 è un dispositivo di bobine di minima tensione. È dedicato a NG125. Impedisce la chiusura del dispositivo fino al ripristino della tensione di ingresso. Larghezza in passi da 9 mm è 4. Il prodotto sgancia il dispositivo associato quando è acceso. La tensione del circuito di controllo Uc è 230…240 V AC. Può essere montato su una guida DIN per l'installazione modulare. La temperatura di funzionamento è compresa tra -25°C e 60°C. La temperatura di stoccaggio è compresa tra -40°C e 85°C. Questo prodotto è conforme alle norme IEC/EN 60947-5-1.

adatto per interruttore di carico

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

adatto per disgiuntore

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

230 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

230 ... 240 V

Serie

Acti9 NG125

Produttore

Sganciatore minima tensione MN 220/240Vca per interruttori modulari NG125, montaggio su guida DIN, protezione dispositivo con controllo tensione ingresso

€ 103,79 x 1 pz.
(pz.)