Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9N26960
Cod. Produttore
A9N26960
Cod. EAN
3606480382994

Informazioni di prodotto

Sganciatore minima tensione MN 220/240Vca per C40/C120/ID C40/C40 Vigi/C60H-DC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo ausiliario elettrico Acti9 MN per C60, C10, DPN, Vigi, ID, C60H-DC, SW60-DC, C60PV-DC, C60NA-DC, C120NA-DC è una bobina di minima tensione istantanea. Fa scattare il dispositivo con cui è combinato quando la sua tensione di ingresso diminuisce (tra il 70% e il 35% di Un). Arresto di emergenza tramite pulsante normalmente aperto. Garantisce la sicurezza dei circuiti di alimentazione per diverse macchine prevenendo il riavvio incontrollato. Larghezza in passi da 9 mm è 2. Impedisce la chiusura del dispositivo fino al ripristino della tensione di ingresso. La tensione operativa nominale Ue è compresa tra 220VAC e 240 V AC. La frequenza di impiego è di 50 Hz o 60 Hz. La temperatura di funzionamento è compresa tra -25°C e +50°C. La temperatura di stoccaggio è compresa tra -40°C e +85°C. Questo prodotto è conforme alle norme IEC/EN 60947-1 ed EN 60947-2.

tensione nominale

240 V

Numero moduli DIN

1

larghezza totale (TE)

1

montaggio dell'apparecchio

Disgiuntore/interruttore magnetotermico

dispositivo supplementare

Sganciatore di minima tensione

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Adatto per numero max. dei poli dell'unità di contatto principale (totale)

4

Adatto per intensità di corrente max. dell'unità di contatto principale

125 A

Serie

Acti9 iDPN

Produttore

Sganciatore minima tensione 220/240Vca per interruttori Acti9 C40-C120 sicurezza circuiti alimentazione

€ 74,95 x 1 pz.
(pz.)