Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG21129
Cod. Produttore
21129
Cod. EAN
3303430211297

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 3,3 A AC-15
  • Tensione comando: 220-240 V CA 50/60 Hz
  • Compatibilità: Acti9 P25M
  • Isolamento nominale: 690 V CA
  • Tensione tenuta impulsi: 6 kV
  • Montaggio: Fisso su guida DIN 35 mm
  • Dimensioni (A x L x P): 92x18x82 mm
  • Certificazioni: FIMKO, DEMKO, CEBEC, NEMKO, SEMKO

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Sganciatore minima tensione MN 220/240Vca per P25M

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

adatto per disgiuntore

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

220 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

220 ... 240 V

Serie

P25M

Produttore

Sganciatore minima tensione MN 220/240V per P25M applicazioni elettriche industriali