Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGC2534A250
Cod. Produttore
C2534A250
Cod. EAN
3606481993953

Informazioni di prodotto

Sganciatore MicroLogic Vigi 4.2AL, ComPacT NSX250, 3 poli, protezioni elettroniche di base, allarme differenziale, 250A

Documentazione tecnica

Sganciatore MicroLogic Vigi 4.2AL, ComPacT NSX250, 3 poli, protezioni elettroniche di base, allarme differenziale, 250A

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

100 A

esecuzione protezione motore

EV014005

corrente nominale permanente Iu

250 A

tipo di tensione per l’azionamento

AC

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

440

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

440

numero di poli

3.0

valore iniziale campo di regolaz. dell’attivatore corto circuito non ritardato

3000 A

valore finale campo di regolaz. dell’attivatore di corto circuito non ritardato

3000 A

Serie

ComPacT_NSX__new_generation

Produttore

Sganciatore MicroLogic Vigi 4.2AL, ComPacT NSX250, 3 poli, protezioni elettroniche di base, allarme differenziale, 250A