Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGC1044V040
Cod. Produttore
C1044V040
Cod. EAN
3606481993847

Informazioni di prodotto

Sganciatore MicroLogic Vigi 4.2, ComPacT NSX100/160/250, 4 poli, protezioni elettroniche di base e per correnti differenziali, 40A

Documentazione tecnica

Sganciatore MicroLogic Vigi 4.2, ComPacT NSX100/160/250, 4 poli, protezioni elettroniche di base e per correnti differenziali, 40A

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

18 A

esecuzione protezione motore

EV014005

corrente nominale permanente Iu

40 A

tipo di tensione per l’azionamento

AC

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

440

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

440

numero di poli

4.0

valore iniziale campo di regolaz. dell’attivatore corto circuito non ritardato

600 A

valore finale campo di regolaz. dell’attivatore di corto circuito non ritardato

1500 A

Serie

ComPacT_NSX__new_generation

Produttore

Sganciatore MicroLogic Vigi 4.2, ComPacT NSX100/160/250, 4 poli, protezioni elettroniche di base e per correnti differenziali, 40A