Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGC6346E630
Cod. Produttore
C6346E630
Cod. EAN
3606482003316

Informazioni di prodotto

Sganciatore MicroLogic 6.3E, ComPacT NSX630, 4 poli, protezioni elettroniche di base e per correnti differenziali, misuratore di energia, 630A

Documentazione tecnica

Sganciatore MicroLogic 6.3E, ComPacT NSX630, 4 poli, protezioni elettroniche di base e per correnti differenziali, misuratore di energia, 630A

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

250 A

esecuzione protezione motore

EV014005

corrente nominale permanente Iu

630 A

tipo di tensione per l’azionamento

AC

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

690

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

690

numero di poli

4.0

valore iniziale campo di regolaz. dell’attivatore corto circuito non ritardato

945 A

valore finale campo di regolaz. dell’attivatore di corto circuito non ritardato

6930 A

con funzione di protezione dalle dispersioni verso terra

Serie

ComPacT_NSX__new_generation

Produttore

Sganciatore MicroLogic 6.3E, ComPacT NSX630, 4 poli, protezioni elettroniche di base e per correnti differenziali, misuratore di energia, 630A