Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGC1646E160
Cod. Produttore
C1646E160
Cod. EAN
3606482000155

Informazioni di prodotto

Sganciatore MicroLogic 6.2E, ComPacT NSX160/250, 4 poli, protezioni di base e per correnti differenziali, misuratore di energia, 160A

Documentazione tecnica

Sganciatore MicroLogic 6.2E, ComPacT NSX160/250, 4 poli, protezioni di base e per correnti differenziali, misuratore di energia, 160A

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

63 A

esecuzione protezione motore

EV014005

corrente nominale permanente Iu

160 A

tipo di tensione per l’azionamento

AC

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

690

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

690

numero di poli

4.0

valore iniziale campo di regolaz. dell’attivatore corto circuito non ritardato

240 A

valore finale campo di regolaz. dell’attivatore di corto circuito non ritardato

2400 A

con funzione di protezione dalle dispersioni verso terra

Serie

ComPacT_NSX__new_generation

Produttore

Sganciatore MicroLogic 6.2E, ComPacT NSX160/250, 4 poli, protezioni di base e per correnti differenziali, misuratore di energia, 160A