Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG65290
Cod. Produttore
65290
Cod. EAN
3303430652908

Informazioni di prodotto

sganciatore MicroLogic 5.0P, ComPacT da NS630b a NS1600 fissocomando motorizzato, protezioni selettive

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: sganciatore MicroLogic 5.0P, ComPacT da NS630b a NS1600 fissocomando motorizzato, protezioni selettive

larghezza

53,6 mm

altezza

199,5 mm

profondità

67,5 mm

corrente nominale permanente Iu

3200 A

funzione dell'attivatore di corto circuito

Ritardato

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

alimentazione elettrica esterna necessaria

Tipo di tensione d'esercizio

AC

tensione di commutazione nominale

3200 A

Valore iniziale campo di regolaz. dell'attivatore corto circuito non ritardato

6400 A

Valore finale campo di regolaz. dell'attivatore di corto circuito non ritardato

48000 A

esecuzione protezione motore

Sganciatore elettronico

Tipo di tensione per l'azionamento

Ad alimentazione autonoma

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

252 ... 3200 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

690 ... 690 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

690 ... 690 V

Campo di corrente cortocircuito non ritardato

6400 ... 48000 A

Campo di corrente cortocircuito ritardato

378 ... 32000 A

Serie

ComPacT NS new generation

Produttore

sganciatore MicroLogic 5.0P ComPacT NS630b-NS1600 fissocomando motorizzato protezioni selettive