Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGC5EWM
Cod. Produttore
C5EWM
Cod. EAN
3606482098398

Informazioni di prodotto

sganciatore MicroLogic 5.0E, ComPacT da NS630b a NS1600 estraibile e a funzionamento manuale, protezioni selettive

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questa nuova unità di controllo MicroLogic fa parte della nuova generazione della gamma ComPacT NS630bN ... NS1600. La nuova generazione di ComPacT NS mantiene le stesse prestazioni ed è dotata di un nuovo coperchio frontale trasparente per la visibilità degli ausiliari e di una nuova leva con tocco ergonomico e stato di sgancio dei LED opzionale. L'unità di controllo MicroLogic ha un nuovo design e un nuovo colore (grigio scuro). È compatibile con interruttori automatici estraibili e a comando manuale ComPacT NS. Questa unità di controllo è dotata di protezioni selettive ed è progettata per proteggere i circuiti di potenza e i carichi. MicroLogic 5.0E è un'unità di controllo elettronica che fornisce una protezione regolabile di lungo periodo contro i sovraccarichi (codice ANSI 49). Fornisce inoltre protezione regolabile di corto ritardo e protezione istantanea contro i cortocircuiti (codici ANSI 51 e 50). La taglia dell'unità di controllo è fissata da una spina di regolazione ritardo lungo aggiuntiva che deve essere ordinata separatamente tramite il selettore del prodotto. Il tipo MicroLogic E indica i sovraccarichi con un LED di allarme ed è in grado di visualizzare la causa dello sgancio attraverso altri 4 LED. Il modello MicroLogic E è dotato di uno schermo LCD digitale che visualizza l'energia attiva con una precisione del 2%. La nuova generazione di NS ComPacT fa parte dell'architettura EcoStruxure Power di Schneider Electric. La nuova generazione di sistemi ComPacT NS è più sostenibile grazie al packaging ecologico e alle partnership ecologiche.

larghezza

53,6 mm

altezza

199,5 mm

profondità

67,5 mm

corrente nominale permanente Iu

1600 A

funzione dell'attivatore di corto circuito

Ritardato

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

alimentazione elettrica esterna necessaria

Tipo di tensione d'esercizio

AC

tensione di commutazione nominale

1600 A

Valore iniziale campo di regolaz. dell'attivatore corto circuito non ritardato

3200 A

Valore finale campo di regolaz. dell'attivatore di corto circuito non ritardato

24000 A

esecuzione protezione motore

Sganciatore elettronico

Tipo di tensione per l'azionamento

Ad alimentazione autonoma

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

252 ... 1600 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

690 ... 690 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

690 ... 690 V

Campo di corrente cortocircuito non ritardato

3200 ... 24000 A

Campo di corrente cortocircuito ritardato

378 ... 16000 A

Serie

ComPacT NS new generation

Produttore

sganciatore MicroLogic 5.0E protezione selettiva per interruttori ComPacT NS630b-NS1600 manuale estraibile