Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG33537
Cod. Produttore
33537
Cod. EAN
3606480344695

Informazioni di prodotto

  • Serie: ComPacT NS new generation
  • Tensione di rete: CA 50/60 Hz
  • Corrente nominale: 630 A - 3200 A a 50 °C
  • Numero poli: 3P o 4P
  • Protezione: Selettiva con LSI
  • Regolazione sovraccarico: 9 valori
  • Protezione corto circuito: Istante e breve ritardo
  • Display: Digitale con LED allarme

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Micrologic 5.L'0E (misuratore di energia) è un'unità di controllo elettronica utilizzata su interruttori fissi Compact da NS630b a NS3200. L'unità di controllo è dotata di una protezione selettiva (LSI) ed è progettata per proteggere circuiti e carichi di alimentazione. Integra una protezione regolabile di lungo ritardo contro i sovraccarichi. Fornisce inoltre una protezione regolabile di corto ritardo e una protezione istantanea contro i cortocircuiti. Il Micrologic 5.0E indica i sovraccarichi con un allarme LED. Permette di visualizzare la causa dello sgancio attraverso altri 3 LED. Il Micrologic 5.0E include uno schermo LCD digitale che visualizza l'energia attiva con una precisione del 2%. L'unità di controllo può essere associata a un blocco interruzione fisso Compact NS.

larghezza

53,6 mm

altezza

199,5 mm

profondità

67,5 mm

corrente nominale permanente Iu

3200 A

funzione dell'attivatore di corto circuito

Ritardato

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

alimentazione elettrica esterna necessaria

Tipo di tensione d'esercizio

AC

tensione di commutazione nominale

3200 A

Valore iniziale campo di regolaz. dell'attivatore corto circuito non ritardato

6400 A

Valore finale campo di regolaz. dell'attivatore di corto circuito non ritardato

48000 A

esecuzione protezione motore

Sganciatore elettronico

Tipo di tensione per l'azionamento

Ad alimentazione autonoma

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

252 ... 3200 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

690 ... 690 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

690 ... 690 V

Campo di corrente cortocircuito non ritardato

6400 ... 48000 A

Campo di corrente cortocircuito ritardato

378 ... 32000 A

Serie

ComPacT NS new generation

Produttore

sganciatore Micrologic 5.0E comando motorizzato protezioni selettive Compact NS630b-NS1600 fisso