Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGC1634A160
Cod. Produttore
C1634A160
Cod. EAN
3606481993946

Informazioni di prodotto

Sganciatore MicroLogic Vigi 4.2AL, ComPacT NSX160/250, 3 poli, protezioni elettroniche di base, allarme differenziale, 160A

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo Micrologic 4.2 AL è uno sganciatore elettronico 3d a 3 poli utilizzato sugli interruttori ComPacT NSX 160/250. Questo sganciatore elettronico con corrente nominale di 160 A è la scelta ottimale per tutte le applicazioni standard e specifiche. Incorpora una protezione regolabile di lungo ritardo contro i sovraccarichi. Offre inoltre una protezione regolabile di corto ritardo e una protezione istantanea fissa contro i cortocircuiti. MicroLogic 4.2 AL fornisce un allarme differenziale senza sgancio, disponibile sulla morsettiera. MicroLogic 4.2 AL indica sovraccarichi con LED di allarme. Il LED Ready verde lampeggia se l'interruttore è pronto per lo sgancio. Questo prodotto fa parte dell'architettura EcoStruxure Power se associato al blocco interruzione Compact NSX ed al PowerTag NSX.

larghezza

104,7 mm

altezza

96,9 mm

profondità

90,3 mm

corrente nominale permanente Iu

160 A

numero di poli

3

funzione dell'attivatore di corto circuito

Ritardato

Tipo di tensione d'esercizio

AC

tensione di commutazione nominale

160 A

Valore iniziale campo di regolaz. dell'attivatore corto circuito non ritardato

2400 A

Valore finale campo di regolaz. dell'attivatore di corto circuito non ritardato

2400 A

esecuzione protezione motore

Sganciatore elettronico

Tipo di tensione per l'azionamento

Ad alimentazione autonoma

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

63 ... 160 A

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

440 ... 440 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

440 ... 440 V

Campo di corrente cortocircuito non ritardato

2400 ... 2400 A

Campo di corrente cortocircuito ritardato

94,5 ... 1600 A

Serie

ComPacT NSX / new generation

Produttore

Sganciatore MicroLogic 4.2 AL 160A 3 poli per interruttori ComPacT NSX160/250 con protezioni elettroniche base e allarme differenziale