Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGC20WM
Cod. Produttore
C20WM
Cod. EAN
3606482186064

Informazioni di prodotto

sganciatore MicroLogic 2.0, ComPacT da NS630b a NS1600 estraibile e a funzionamento manuale, protezioni di base

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questa nuova unità di controllo MicroLogic fa parte della nuova generazione della gamma ComPacT NS630bN ... NS1600. La nuova generazione di ComPacT NS mantiene le stesse prestazioni ed è dotata di un nuovo coperchio frontale trasparente per la visibilità degli ausiliari e di una nuova leva con tocco ergonomico e stato di sgancio dei LED opzionale. L'unità di controllo MicroLogic ha un nuovo design e un nuovo colore (grigio scuro). È compatibile con interruttori automatici estraibili e a comando manuale ComPacT NS. Questa unità di controllo è dotata di protezioni di base ed è progettata per proteggere i circuiti di alimentazione e i carichi. MicroLogic 2.0 è un'unità di controllo elettronica che fornisce una protezione regolabile di lungo periodo contro i sovraccarichi (codice ANSI 49). Fornisce inoltre una protezione istantanea regolabile contro i cortocircuiti (codice ANSI 50). La taglia dell'unità di controllo è fissata da una spina di regolazione ritardo lungo aggiuntiva che deve essere ordinata separatamente tramite il selettore del prodotto. La nuova generazione di NS ComPacT fa parte dell'architettura EcoStruxure Power di Schneider Electric. La nuova generazione di sistemi ComPacT NS è più sostenibile grazie al packaging ecologico e alle partnership ecologiche.

larghezza

53,6 mm

altezza

199,5 mm

profondità

67,5 mm

corrente nominale permanente Iu

1600 A

funzione dell'attivatore di corto circuito

Non ritardato

Tipo di tensione d'esercizio

AC

tensione di commutazione nominale

1600 A

Valore iniziale campo di regolaz. dell'attivatore corto circuito non ritardato

378 A

Valore finale campo di regolaz. dell'attivatore di corto circuito non ritardato

16000 A

esecuzione protezione motore

Sganciatore elettronico

Tipo di tensione per l'azionamento

Ad alimentazione autonoma

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

252 ... 1600 A

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

690 ... 690 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

690 ... 690 V

Campo di corrente cortocircuito non ritardato

378 ... 16000 A

Serie

ComPacT NS new generation

Produttore

sganciatore MicroLogic 2.0 ComPacT NS630b-NS1600 estraibile protezione base circuiti alimentazione