Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9N26500
Cod. Produttore
A9N26500
Cod. EAN
3606480512483

Informazioni di prodotto

Sganciatore massima tensione MSU 1P+N per C40/C120/ID C40/C40 Vigi/C60H-DC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo prodotto MSU è un ausiliario di sganciatore di sovratensione. È montato sul lato sinistro dell'interruttore automatico. La tensione del circuito di controllo Uc è di 230 VCA con una frequenza di 50/60 Hz. Le dimensioni sono (L) 18 mm x (A) 82.5 mm x (P) 73.5 mm.

tensione nominale

230 V

Numero moduli DIN

1

larghezza totale (TE)

1

montaggio dell'apparecchio

Disgiuntore/interruttore magnetotermico

dispositivo supplementare

Unità di monitoraggio

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Adatto per numero max. dei poli dell'unità di contatto principale (totale)

4

Adatto per intensità di corrente max. dell'unità di contatto principale

125 A

Serie

Acti9 iDPN

Produttore

Sganciatore massima tensione MSU 1P+N per C40/C120/ID C40/C40 Vigi/C60H-DC