Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGC104TM063
Cod. Produttore
C104TM063
Cod. EAN
3606482000223

Informazioni di prodotto

Sganciatore TM63D, ComPacT NSX100/160/250, 4 poli 4d (neutro totalmente protetto), protezioni magnetotermiche, valore nominale 63A

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo TM63D è uno sganciatore magnetotermico 4d a 4 poli utilizzato sugli interruttori ComPacT NSX 100/160/250. Questo sganciatore magnetotermico con corrente nominale di 63 A è la scelta ottimale per tutte le applicazioni di distribuzione. Include una protezione regolabile dai sovraccarichi termici e una protezione magnetica fissa contro i cortocircuiti. Questo prodotto fa parte dell'architettura EcoStruxure Power se associato al blocco interruzione Compact NSX ed al PowerTag NSX.

larghezza

139,7 mm

altezza

60,6 mm

profondità

88,2 mm

corrente nominale permanente Iu

63 A

numero di poli

4

funzione dell'attivatore di corto circuito

Non ritardato

Tipo di tensione d'esercizio

AC

tensione di commutazione nominale

63 A

Valore iniziale campo di regolaz. dell'attivatore corto circuito non ritardato

500 A

Valore finale campo di regolaz. dell'attivatore di corto circuito non ritardato

500 A

esecuzione protezione motore

Sganciatore termico/magnetico

Tipo di tensione per l'azionamento

Ad alimentazione autonoma

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

44,1 ... 63 A

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

690 ... 690 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

690 ... 690 V

Campo di corrente cortocircuito non ritardato

500 ... 500 A

Serie

ComPacT NSX / new generation

Produttore

Sganciatore magnetotermico TM63D 63A 4 poli 4d per interruttori ComPacT NSX100/160/250 distribuzione elettrica

€ 174,58 x 1 pz.
(pz.)