Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGC106TM016
Cod. Produttore
C106TM016
Cod. EAN
3606481999924

Informazioni di prodotto

Sganciatore TM16D, ComPacT NSX100, 4 poli 3D (neutro non protetto), protezioni magnetotermiche, valore nominale 16A

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo TM16D è uno sganciatore magnetotermico 3D a 4 poli utilizzato sugli interruttori ComPacT NSX 100. Questo sganciatore magnetotermico con corrente nominale di 16 A è la scelta ottimale per tutte le applicazioni di distribuzione. Include una protezione regolabile dai sovraccarichi termici e una protezione magnetica fissa contro i cortocircuiti. Questo prodotto fa parte dell'architettura EcoStruxure Power se associato al blocco interruzione Compact NSX ed al PowerTag NSX.

larghezza

139,7 mm

altezza

60,6 mm

profondità

88,2 mm

corrente nominale permanente Iu

16 A

numero di poli

4

funzione dell'attivatore di corto circuito

Non ritardato

Tipo di tensione d'esercizio

AC

tensione di commutazione nominale

16 A

Valore iniziale campo di regolaz. dell'attivatore corto circuito non ritardato

190 A

Valore finale campo di regolaz. dell'attivatore di corto circuito non ritardato

190 A

esecuzione protezione motore

Sganciatore termico/magnetico

Tipo di tensione per l'azionamento

Ad alimentazione autonoma

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

11,2 ... 16 A

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

690 ... 690 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

690 ... 690 V

Campo di corrente cortocircuito non ritardato

190 ... 190 A

Serie

ComPacT NSX / new generation

Produttore

Sganciatore magnetotermico TM16D 16A 4 poli per interruttori ComPacT NSX100 distribuzione energia