Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGC164TM125D
Cod. Produttore
C164TM125D
Cod. EAN
3606481994950

Informazioni di prodotto

Sganciatore TM125DC, ComPacT NSX160 DC, 4 poli, protezioni magnetotermiche, valore nominale 125A

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: TM125DC è uno sganciatore magnetotermico a 4 poli utilizzato sugli interruttori ComPacT NSX 160DC. Questo sganciatore magnetotermico con corrente nominale di 125 A è la scelta ottimale per tutte le applicazioni di distribuzione. Include una protezione regolabile dai sovraccarichi termici e una protezione magnetica fissa contro i cortocircuiti. La corrente nominale è 125 A e la tensione di esercizio è 750 VCC. È conforme alle norme internazionali (IEC 60947), ad CCC ed EAC e alle specifiche per il settore navale.

larghezza

139,7 mm

altezza

60,6 mm

profondità

88,2 mm

corrente nominale permanente Iu

125 A

numero di poli

4

funzione dell'attivatore di corto circuito

Non ritardato

Tipo di tensione d'esercizio

DC

tensione di commutazione nominale

125 A

Valore iniziale campo di regolaz. dell'attivatore corto circuito non ritardato

1250 A

Valore finale campo di regolaz. dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1250 A

esecuzione protezione motore

Sganciatore termico/magnetico

Tipo di tensione per l'azionamento

Ad alimentazione autonoma

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

87,5 ... 125 A

Tensione d'esercizio in DC

750 ... 750 V

Campo di corrente cortocircuito non ritardato

1250 ... 1250 A

Serie

ComPacT for DC networks / new generation

Produttore

Sganciatore magnetotermico 4 poli 125A ComPacT NSX160DC protezione sovraccarico e cortocircuito distribuzione elettrica DC