Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGC103MA100
Cod. Produttore
C103MA100
Cod. EAN
3606482000353

Informazioni di prodotto

Sganciatore MA100, ComPacT NSX100/160/250, 3 poli, protezioni magnetiche, protezione motore, valore nominale 100A

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: MA100 è uno sganciatore magnetico 3D a 3 poli utilizzato sugli interruttori ComPacT NSX 100/160/250. Questo sganciatore magnetico con corrente nominale di 100 A è la scelta ottimale per tutte le applicazioni di protezione del motore. Include una protezione magnetica istantanea regolabile contro i cortocircuiti. Questo prodotto fa parte dell'architettura EcoStruxure Power se associato al blocco interruzione Compact NSX ed al PowerTag NSX.

larghezza

104,7 mm

altezza

60,6 mm

profondità

88,2 mm

corrente nominale permanente Iu

100 A

numero di poli

3

funzione dell'attivatore di corto circuito

Non ritardato

Tipo di tensione d'esercizio

AC

tensione di commutazione nominale

100 A

Valore iniziale campo di regolaz. dell'attivatore corto circuito non ritardato

600 A

Valore finale campo di regolaz. dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1400 A

esecuzione protezione motore

Altro

Tipo di tensione per l'azionamento

Ad alimentazione autonoma

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

690 ... 690 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

690 ... 690 V

Campo di corrente cortocircuito non ritardato

600 ... 1400 A

Serie

ComPacT NSX / new generation

Produttore

Sganciatore magnetico 3 poli 100A per interruttori ComPacT NSX protezione motore e cortocircuiti

€ 172,43 x 1 pz.
(pz.)