Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG19060
Cod. Produttore
19060
Cod. EAN
3303430190608

Informazioni di prodotto

Sganciatore lancio corrente MXV 110/240Vca per NG125

Documentazione tecnica

Questo ausiliario elettrico Acti9 MXV è un dispositivo di bobine a lancio di corrente. È dedicato ad Acti9 NG125. Larghezza in passi da 9 mm è 3. Il prodotto sgancia il dispositivo associato quando è acceso. La tensione del circuito di controllo Uc è 110...240VAC o 110... V DC. Può essere montato su una guida DIN per l'installazione modulare. La temperatura di funzionamento è compresa tra -25°C e 60°C. La temperatura di stoccaggio è compresa tra -40°C e 85°C. Questo prodotto è conforme alle norme IEC/EN 60947-5-1.

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

110 V

tipo di tensione per l’azionamento

AC

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

110 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

110 V

adatto per interruttore di carico

adatto per disgiuntore

Serie

Acti9_NG125

Produttore

Sganciatore lancio corrente MXV 110/240Vca per NG125