Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9N26947
Cod. Produttore
A9N26947
Cod. EAN
3606480382963

Informazioni di prodotto

  • Serie: Acti9 iDPN
  • Tensione comando: 48 V CA/CC
  • Contatti segnale: 1 A/C
  • Montaggio: Guida DIN 35 mm
  • Dimensioni (LxAxP): 18x82,5x73,5 mm
  • Coppia serraggio: 1 Nm
  • Temperatura ambiente: -25…50 °C
  • Normativa: EN/IEC 60947-2

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo prodotto MX+OF è un ausiliario di sgancio a lancio di corrente con un contatto di chiusura aperto (OC). Fissato su guida DIN. La tensione del circuito di controllo Uc è 48 VCA con frequenza di 50/60 Hz o 48 VCC. Le dimensioni sono (L) 18 mm x (A) 82.5 mm x (P) 73.5 mm.

funzione

Sganciatore di apertura

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

tensione nominale

48 V

Numero moduli DIN

1

larghezza totale (TE)

1

montaggio dell'apparecchio

Disgiuntore/interruttore magnetotermico

dispositivo supplementare

Sganciatore di apertura

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Numero contatti di commutazione

1

Adatto per numero max. dei poli dell'unità di contatto principale (totale)

4

Adatto per intensità di corrente max. dell'unità di contatto principale

125 A

Serie

Acti9 iDPN

Produttore

Sganciatore lancio corrente MX+OF 48Vca/cc per interruttori C120 C60H C60PV