Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG19064
Cod. Produttore
19064
Cod. EAN
3303430190646

Informazioni di prodotto

Sganciatore lancio corrente MX+OF 220/415Vca per NG125

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo ausiliario elettrico MX+OF Acti9 è un dispositivo di rilascio bobina a lancio di corrente con contatto ausiliario aperto/chiuso. È dedicato a NG125. Questo dispositivo include un OF di contatto aperto/chiuso per indicare la posizione aperta o chiusa dell'interruttore. Viene fornito con un contatto di autointerruzione. Larghezza in passi da 9 mm è 4. Il prodotto sgancia il dispositivo associato quando è acceso. La corrente operativa nominale è 6A fino a 240 V AC, 3A per più di 240 V AC, 2A fino a 48VDC e 1A a 130 V DC. La tensione del circuito di controllo Uc è 230...415VAC o 110...130 V DC. La tensione operativa nominale Ue è compresa tra 200VAC e 240 V AC. La frequenza di impiego è di 50 Hz o 60 Hz. Può essere montato su una guida DIN per l'installazione modulare. La temperatura di funzionamento è compresa tra -25°C e 60°C. La temperatura di stoccaggio è compresa tra -40°C e 85°C. Questo prodotto è conforme alle norme IEC/EN 60947-5-1.

adatto per interruttore di carico

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

adatto per disgiuntore

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

230 ... 415 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

110 ... 415 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

110 ... 130 V

Serie

Acti9 NG125

Produttore

Sganciatore lancio corrente MX+OF 220/415Vca per interruttore NG125 con contatto ausiliario apertura/chiusura, montaggio su guida DIN, uso industriale

€ 63,99 x 1 pz.
(pz.)