Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9N26946
Cod. Produttore
A9N26946
Cod. EAN
3606480382956

Informazioni di prodotto

Sganciatore lancio corrente Acti9 MX+OF 110/415Vca 110/130Vcc

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo ausiliario di scatto elettrico Acti9 MX+OF è un dispositivo di rilascio bobina a lancio di corrente con contatto ausiliario aperto/chiuso. È dedicato a Acti9 C120, C60H-DC, C60PV-DC, C60NA-DC e SW60-DC. Questo dispositivo include un contatto aperto/chiuso OF per indicare la posizione dell'interruttore. Fornisce un'indicazione remota della posizione del dispositivo associato. Il prodotto sgancia il dispositivo associato quando è acceso. Arresto di emergenza tramite pulsante normalmente aperto. Larghezza in passi da 9 mm è 2. La tensione di esercizio nominale Ue è compresa tra 100VAC e 415VAC e tra 110VDC e 130 V DC. La frequenza di impiego è di 50 Hz o 60 Hz. La corrente operativa nominale Ie è 6A con 24 V DC, 2A con 48 V DC, 1,5A con 60 V DC, 1A con 130 V DC. La corrente operativa nominale Ie è 6A con da 24VAC a 240 V AC, 3A con 415 V AC. È presente una spia di stato meccanico, rossa sul lato anteriore. La temperatura di funzionamento è compresa tra -25°C e +50°C. La temperatura di stoccaggio è compresa tra -40°C e +85°C. Questo prodotto è conforme alle norme CEI EN 60947-5-1 e alla norma CEI EN 62019-2 solo per C120.

tensione nominale

415 V

Numero moduli DIN

1

larghezza totale (TE)

1

tensione di commutazione nominale

3 A

montaggio dell'apparecchio

Disgiuntore/interruttore magnetotermico

dispositivo supplementare

Sganciatore di apertura

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

1

Adatto per numero max. dei poli dell'unità di contatto principale (totale)

4

Adatto per intensità di corrente max. dell'unità di contatto principale

125 A

Serie

Acti9 iDPN

Produttore

Sganciatore lancio corrente Acti9 MX+OF 110-415Vca 110-130Vcc con contatto ausiliario per interruttori Acti9 C120 e DC

€ 46,48 x 1 pz.
(pz.)