Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG21128
Cod. Produttore
21128
Cod. EAN
3303430211280

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 2,2 A AC-15
  • Tensione comando: 380-415 V CA
  • Compatibilità: Acti9 P25M
  • Isolamento: 690 V CA 50/60 Hz
  • Tenuta agli impulsi: 6 kV
  • Montaggio: Fisso su guida DIN 35 mm
  • Dimensioni (A×L×P): 92×18×82 mm
  • Certificazioni: CEBEC, FIMKO, NEMKO, DEMKO, SEMKO

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Sganciatore lancio corrente MX 380/415Vca per P25M

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

adatto per disgiuntore

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

380 ... 415 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

380 ... 415 V

Serie

P25M

Produttore

Sganciatore lancio corrente MX 380/415V per P25M applicazioni elettriche industriali