Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG21127
Cod. Produttore
21127
Cod. EAN
3303430211273

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 3,3 A AC-15
  • Tensione comando: 220-240 V CA
  • Compatibilità: Acti9 P25M
  • Isolamento: 690 V CA
  • Tenuta impulsi: 6 kV
  • Dimensioni: 92x18x82 mm
  • Montaggio: Guida DIN 35 mm
  • Serie: P25M

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Sganciatore lancio corrente MX 220/240Vca per P25M

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

adatto per disgiuntore

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

220 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

220 ... 240 V

Serie

P25M

Produttore

Sganciatore lancio corrente MX 220/240V per P25M dispositivo protezione elettrica