Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
tensione nominale
230 V
Numero moduli DIN
1
tensione di commutazione nominale
6 A
montaggio dell'apparecchio
Disgiuntore/interruttore magnetotermico
dispositivo supplementare
Sganciatore di apertura
Tipo di tensione per l'azionamento
AC/DC
Numero contatti di commutazione
Adatto per numero max. dei poli dell'unità di contatto principale (totale)
4
Adatto per intensità di corrente max. dell'unità di contatto principale
32 A
Serie
Acti9 iC60 RCBO / 2P / 3P / 4P
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te