Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9A26947
Cod. Produttore
A9A26947
Cod. EAN
3606480087967

Informazioni di prodotto

Sganciatore lancio corrente iMX+OF 48Vca/cc per iC60/iID/iSW-NA/RCA/ARA

Documentazione tecnica

Questo Acti9 iMX+OF ausiliario di sgancio elettrico per è un dispositivo di sgancio shunt con contatto ausiliario aperto/chiuso. È dedicato a Acti9 iC60, iID, iDPN Vigi, iSW-NA. Questo dispositivo include un contatto aperto/chiuso OF per indicare la posizione del dispositivo associato. Larghezza in passi da 9 mm è 2. La tensione del circuito di controllo Uc è 48VAC o 48 V DC. Può essere montato su una guida DIN per l'installazione modulare. Il colore del prodotto è bianco (RAL 9003). La temperatura di funzionamento è compresa tra -25°C e +50°C. La temperatura di stoccaggio è compresa tra -40°C e +85°C. Questo prodotto è conforme alle norme IEC/EN 60947-5-1 .

dispositivo supplementare

sganciatore di apertura

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

tensione di dimensionamento

48 V

tensione di commutazione nominale

6 A

numero di contatti invertitori

1

adatto per intensità di corrente max. dell’unità di contatto principale

63 A

larghezza totale (TE)

1

adatto per numero max. dei poli dell’unità di contatto principale (totale)

4

larghezza in unità di suddivisione

1

Serie

Acti9_iC60

Produttore

Sganciatore lancio corrente iMX+OF 48Vca/cc per iC60/iID/iSW-NA/RCA/ARA