Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9N26971
Cod. Produttore
A9N26971
Cod. EAN
3606480383038

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: MNX 380/400VCA PER C40/C120/ID C40/
  • Tensione circuito controllo: 400 VCA
  • Frequenza: 50/60 Hz
  • Dimensioni (LxAxP): 18x82.5x73.5 mm
  • Montaggio: Lato sinistro interruttore
  • Alimentazione: Controllo da esterno
  • Serie: Acti9 iDPN
  • Tipo prodotto: Sganciatore sovratensione

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo prodotto MNx è uno sganciatore ausiliario di sovratensione. È montato sul lato sinistro dell'interruttore automatico. La tensione del circuito di controllo Uc è di 400 VCA con una frequenza di 50/60 Hz. Può essere controllato da un’alimentazione esterna. Le dimensioni sono (L) 18 mm x (A) 82.5 mm x (P) 73.5 mm.

funzione

Sganciatore di minima tensione

tipo di tensione di alimentazione

AC

tensione nominale

400 V

Numero moduli DIN

1

larghezza totale (TE)

1

montaggio dell'apparecchio

Disgiuntore/interruttore magnetotermico

dispositivo supplementare

Sganciatore di minima tensione

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Adatto per numero max. dei poli dell'unità di contatto principale (totale)

4

Adatto per intensità di corrente max. dell'unità di contatto principale

125 A

Serie

Acti9 iDPN

Produttore

Sganciatore emergenza MNx 380/400Vca per interruttori C40/C120/ID C40 controllo esterno