Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9N26969
Cod. Produttore
A9N26969
Cod. EAN
3606480383021

Informazioni di prodotto

Sganciatore emergenza MNx 220/240Vca per C40/C120/ID C40/C40 Vigi/C60H-DC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo ausiliario elettrico Acti9 MNx è una bobina di minima tensione indipendente dalla tensione di alimentazione. È dedicato a C60, C120, DPN, DPN Vigi, iD, C60H-DC, SW60-DC, C60PV-DC, C60NA-DC, C120NA-DC. Un pulsante di blocco consente di posizionare il circuito protetto nella configurazione di sicurezza. Fornisce un arresto di emergenza di sicurezza. Il prodotto è insensibile alla variabilità della tensione del circuito di controllo per migliorare la continuità del servizio. Il prodotto fa scattare il dispositivo associato aprendo il circuito di controllo. Larghezza in passi da 9 mm è 2. Sul lato anteriore del prodotto è presente un indicatore meccanico rosso che indica la posizione di intervento del dispositivo associato. La tensione di esercizio nominale Ue è 230 V AC. La frequenza di impiego è di 50 Hz o 60 Hz. La temperatura di funzionamento è compresa tra -25°C e +50°C. La temperatura di stoccaggio è compresa tra -40°C e +85°C. Questo prodotto è conforme alle norme IEC/EN 60947-5-1 .

tensione nominale

230 V

Numero moduli DIN

1

larghezza totale (TE)

1

montaggio dell'apparecchio

Disgiuntore/interruttore magnetotermico

dispositivo supplementare

Sganciatore di minima tensione

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Adatto per numero max. dei poli dell'unità di contatto principale (totale)

4

Adatto per intensità di corrente max. dell'unità di contatto principale

125 A

Serie

Acti9 iDPN

Produttore

Sganciatore emergenza MNx 220/240Vca per interruttori C40, C120, ID C40, C40 Vigi, C60H-DC, arresto sicurezza con indicatore meccanico rosso

€ 100,35 x 1 pz.
(pz.)