Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG19061
Cod. Produttore
19061
Cod. EAN
3303430190615

Informazioni di prodotto

  • Serie: Acti9 NG125
  • Tensione comando: 220-240 V AC
  • Compatibilità: NG125, NG125LMA, NG125NA
  • Grado protezione: IP20 B / IP4
  • Dimensioni (AxLxP): 109x36x55 mm
  • Durata elettrica: 10.000 cicli
  • Montaggio: Guida DIN 35 mm
  • Norme: EN/IEC 60947-2

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo ausiliario elettrico MNx Acti9 è un dispositivo di bobina di minima tensione con contatto ausiliario aperto/chiuso. È dedicato a NG125. Impedisce la chiusura del dispositivo fino al ripristino della tensione di ingresso. Larghezza in passi da 9 mm è 9. Il prodotto sgancia il dispositivo associato quando è acceso. La tensione del circuito di controllo Uc è 220...240VAC o 110... V DC. Può essere montato su una guida DIN per l'installazione modulare. La temperatura di funzionamento è compresa tra -25°C e 60°C. La temperatura di stoccaggio è compresa tra -40°C e 85°C. Questo prodotto è conforme alle norme IEC/EN 60947-5-1.

adatto per interruttore di carico

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

adatto per disgiuntore

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

220 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

220 ... 240 V

Serie

Acti9 NG125

Produttore

Sganciatore emergenza MNx 220-240Vca bobina minima tensione per NG125 installazione modulare guida DIN