Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9A26971
Cod. Produttore
A9A26971
Cod. EAN
3606480088032

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Bobina min. tensione
  • Tensione comando: 380-415 V CA
  • Larghezza: 18 mm (2 passi 9 mm)
  • Montaggio: Guida DIN
  • Compatibilità: Acti9 iC60/iID/iSW-NA
  • Colore: Bianco (RAL 9003)
  • Coppia serraggio: 1 Nm
  • Serie: Acti9 iC60

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo ausiliario elettrico Acti9 iMN è una bobina di minima tensione istantanea. È dedicato a Acti9 iC60, iID, iDPN Vigi, iSW-NA. Impedisce la chiusura del dispositivo fino al ripristino della tensione di ingresso. Larghezza in passi da 9 mm è 2. La tensione del circuito di controllo Uc è 380…415 V AC. Può essere montato su una guida DIN per l'installazione modulare. Il colore del prodotto è bianco (RAL 9003). La temperatura di funzionamento è compresa tra -25°C e +50°C. La temperatura di stoccaggio è compresa tra -40°C e +85°C. Questo prodotto è conforme alle norme IEC/EN 60947-5-1 .

funzione

Sganciatore di minima tensione

tipo di tensione di alimentazione

AC

tensione nominale

415 V

Numero moduli DIN

1

larghezza totale (TE)

1

montaggio dell'apparecchio

Disgiuntore/interruttore magnetotermico

dispositivo supplementare

Sganciatore di minima tensione

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Adatto per numero max. dei poli dell'unità di contatto principale (totale)

4

Adatto per intensità di corrente max. dell'unità di contatto principale

63 A

Serie

Acti9 iC60

Produttore

Sganciatore emergenza iMNx 380/400Vca bobina minima tensione per Acti9 iC60 iID iDPN Vigi iSW-NA installazione su guida DIN