Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGC1034V040
Cod. Produttore
C1034V040
Cod. EAN
3606481993809

Informazioni di prodotto

Sganciatore MicroLogic Vigi 4.2, ComPacT NSX100/160/250, 3 poli, protezioni elettroniche di base e per correnti differenziali, 40A

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: MicroLogic 4.2 è uno sganciatore elettronico 3d a 3 poli utilizzato sugli interruttori ComPacT NSX 100/160/250. Questo sganciatore elettronico con corrente nominale di 40 A è la scelta ottimale per tutte le applicazioni standard e specifiche. Incorpora una protezione regolabile di lungo ritardo contro i sovraccarichi. Offre inoltre una protezione regolabile di corto ritardo e una protezione istantanea fissa contro i cortocircuiti. Lo sganciatore Vigi MicroLogic 4.2 offre una protezione differenziale regolabile integrata. MicroLogic 4.2 indica sovraccarichi con LED di allarme. Il LED Ready verde lampeggia se l'interruttore è pronto per lo sgancio. Un preallarme differenziale può essere disponibile a distanza installando il modulo SDx opzionale (LV429532). Questo prodotto fa parte dell'architettura EcoStruxure Power se associato al blocco interruzione Compact NSX ed al PowerTag NSX.

larghezza

104,7 mm

altezza

96,9 mm

profondità

90,3 mm

corrente nominale permanente Iu

40 A

numero di poli

3

funzione dell'attivatore di corto circuito

Ritardato

Tipo di tensione d'esercizio

AC

tensione di commutazione nominale

40 A

Valore iniziale campo di regolaz. dell'attivatore corto circuito non ritardato

600 A

Valore finale campo di regolaz. dell'attivatore di corto circuito non ritardato

600 A

esecuzione protezione motore

Sganciatore elettronico

Tipo di tensione per l'azionamento

Ad alimentazione autonoma

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

18 ... 40 A

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

440 ... 440 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

440 ... 440 V

Campo di corrente cortocircuito non ritardato

600 ... 600 A

Campo di corrente cortocircuito ritardato

27 ... 400 A

Serie

ComPacT NSX / new generation

Produttore

Sganciatore elettronico MicroLogic 4.2 40A 3 poli protezione differenziale ComPacT NSX100/160/250