Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW96770
Cod. Produttore
GW96770
Cod. EAN
8011564189911

Informazioni di prodotto

SGANC. MINIMA TENSIONE 400V AC SALVAM.
Serie 90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

400 V 400 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

400 V 400 V

tipo di tensione per l’azionamento

AC

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

numero di contatti di chiusura

1

adatto per salvamotore

Serie

ACCESSORI_MODULARI,POWER

Produttore

SGANCIATORE DI MINIMA TENSIONE PER SALVAMOTORI - 400V - 1 MODULO