Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW96018
Cod. Produttore
GW96018
Cod. EAN
8011564089204

Informazioni di prodotto

SGANC.MIN.TENS.48V MTC/MT/MTHP/MDC 1M
Serie 90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.

montaggio dell'apparecchio

interruttore diff./magnetotermico e interruttore di protezione differenziale

dispositivo supplementare

sganciatore di minima tensione

larghezza totale (TE)

1

tensione di dimensionamento

48 V

tipo di tensione di comando

AC/DC

Serie

ACCESSORI_MODULARI,POWER

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

Produttore

SGANCIATORE DI MINIMA TENSIONE - 48V AC/DC - 1 MODULO