Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW96017
Cod. Produttore
GW96017
Cod. EAN
8011564062573

Informazioni di prodotto

SGANC.MIN.TENS.24V MTC/MT/MTHP/MDC 1M
Serie 90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.

montaggio dell'apparecchio

interruttore diff./magnetotermico e interruttore di protezione differenziale

dispositivo supplementare

sganciatore di minima tensione

larghezza totale (TE)

1

tensione di dimensionamento

24 V

tipo di tensione di comando

AC/DC

Serie

ACCESSORI_MODULARI,POWER

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

Produttore

Sganciatori minima tensione 24V per interruttori modulari Serie 90 AM impianti elettrici

€ 97,73 x 1 pz.
(pz.)
8 pz.
Q.tà consigliata info