Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW96014
Cod. Produttore
GW96014
Cod. EAN
8011564761506

Informazioni di prodotto

SGANC.LANCIO CORR.xRESTART RM TOP/CM 1M
Serie 90 ReStart - Dispositivi di riarmo automatico - In caso di scatto dell'interruttore, i dispositivi ReStart, dopo aver controllato lo stato dell'impianto, ripristinano l'alimentazione elettrica garantendo la massima continuità  di servizio in totale sicurezza. Disponibili sia per interruttori differenziali puri e magnetotermici differenziali, la gamma si distingue per le funzioni Autotest, con controllo periodico ed automatico della protezione differenziale senza interruzione dell'alimentazione e PRO con controllo prolungato dell'impianto.

montaggio dell'apparecchio

interruttore diff./magnetotermico e interruttore di protezione differenziale

dispositivo supplementare

sganciatore di apertura

larghezza totale (TE)

1

tensione di dimensionamento

230 V

tipo di tensione di comando

AC

Serie

ACCESSORI_MODULARI,POWER

tipo di tensione per l’azionamento

AC

Produttore

SGANCIATORE A LANCIO DI CORRENTE A RIARMO SIMULTANEO - PER RESTART RM TOP/RESTART CM - 230 V ac - 1 MODULO EN 50022