› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

Sganciatore minima tensione NZM1 110-130AC per interruttori potenza

Cod. Rexel KM259468
Cod. Produttore 259468
Cod. EAN 4015082594688

Informazioni principali

  • Descrizione: NZM1-XUL110-130AC SG.MIN.TENS.NO MO
  • Tensione di comando: 110-130 V AC
  • Funzione: sganciatore minima tensione
  • Compatibilità: NZM1(-4)1, N(S)1(-4)
  • Impiego: arresto d'emergenza
  • Montaggio: modulare e flessibile
  • Interruzione: istante su abbassamento tensione
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Interruttore con collegamento elettrico a vite, progettato per tensione di azionamento in corrente alternata (AC). Questo dispositivo è caratterizzato da un funzionamento non ritardato e non dispone di contatti normalmente chiusi o aperti. È ideale per applicazioni che richiedono un comando sicuro e affidabile senza funzioni di commutazione integrate. La costruzione robusta garantisce una lunga durata e un’installazione semplice. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Note: interruzione istantanea di interruttori automatici di potenza NZM o di sezionatori di potenza N con abbassamento della tensione di comando sotto 35-70% US. Impiegabile per la funzione d'arresto d'emergenza in combinazione con pulsante di arresto d'emergenza. se lo sganciatore di minima tensione non è alimentato, la chiusura sull'interruttore viene impedita in modo sicuro. Lo sganciatore di minima tensione non è montabile contemporaneamente con il contatto ausiliario anticipato NZM...-XHIV... o con lo sganciatore a lancio di corrente NZM...-XA... Utilizzabile per NZM1(-4)1, N(S)1(-4)

Caratteristiche tecniche

adatto per interruttore di carico

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

110 ... 130 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

110 ... 130 V

Serie

Moeller series

Sganciatore minima tensione NZM1 110-130AC per interruttori potenza