Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW96015
Cod. Produttore
GW96015
Cod. EAN
8011564204874

Informazioni di prodotto

La Serie 90 AM offre soluzioni modulari avanzate per impianti elettrici, ottimizzando tempi e qualità di installazione.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di montaggio grazie alla modularità
  • Riduzione dei tempi di installazione
  • Compatibilità con interruttori di protezione standard

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore efficienza nella protezione e comando
  • Possibilità di programmazione e segnalazione avanzata
  • Risparmio energetico derivante da una gestione ottimizzata

Certificazioni e Dichiarazioni

Serie 90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici. Descrizione del produttore: 90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.

funzione

Sganciatore a distanza

tipo di tensione di alimentazione

AC

Numero moduli DIN

0,5

montaggio dell'apparecchio

Interruttore diff./magnetotermico e interruttore di protezione differenziale

Adatto per numero max. dei poli dell'unità di contatto principale (totale)

4

Adatto per intensità di corrente max. dell'unità di contatto principale

100 A

Serie

90 AM,POWER

Produttore

SGANC.LANCIO 230V IDP 4P accessorio modulare protezione impianti elettrici Serie 90 AM