Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSF20380
Cod. Produttore
NSYSF20380
Cod. EAN
3606480211430

Informazioni di prodotto

Spacial SF enclosure without mounting plate - assembled - 2000x300x800 mm

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: SF Prisma porta piena 2000x300x800

colore

Grigio

larghezza

300 mm

altezza

2000 mm

profondità

800 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP55

adatto per montaggio metrico

Collegabile

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

possibilità di installazione a pavimento

Grado di protezione (NEMA)

12

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

1000 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

60 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

300 N

Modello da parete da terra

Serie

Spacial SF

Produttore

SF Prisma porta piena 2000x300x800