Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSFN18840T
Cod. Produttore
NSYSFN18840T
Cod. EAN
3606486102817

Informazioni di prodotto

Il PanelSeT SFN garantisce efficienza e sicurezza per installazioni elettriche professionali.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie a staffe a fissaggio rapido e apertura porta reversibile fino a 120°
  • Accesso comodo da più lati per agevolare il lavoro
  • Struttura robusta in acciaio zincato per lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Grado di protezione IP55, resistente a polvere e acqua
  • Risparmio energetico e sostenibilità grazie all’acciaio riciclato prodotto con energia rinnovabile
  • Sicurezza elevata con serratura a quattro punti e maniglia con doppia barra

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo PanelSeT SFN è un armadio elettrico modulare a pavimento in acciaio decarbonizzato adatto ad applicazioni multiuso. Contiene acciaio riciclato, prodotto con energia rinnovabile, che determina una riduzione significativa delle emissioni di CO2. Ha un'altezza, una larghezza e una profondità nominali rispettivamente di 1800 mm, 800 mm e 400 mm. Il telaio e i montanti del contenitore sono in acciaio zincato per garantirne la durata. Lo sportello è realizzato in lamiera d'acciaio e vetro Securit e i pannelli sono realizzati in lamiere d'acciaio, mentre la maniglia è in poliammide 6 con fibra di vetro al 30%. La finitura in polvere epossi-poliestere fornisce un aspetto uniforme. L’armadio è di colore grigio (RAL 7035) con una maniglia nera (RAL 9005), una porta trasparente, un pannello posteriore, un pannello superiore, due guide scorrevoli e un set di staffe per piastra di montaggio a fissaggio rapido. La porta ha un'apertura fino a 120 gradi ed è reversibile, il che significa che può essere aperta da entrambi i lati. Lo sportello è dotato di una serratura a quattro punti con una maniglia dotata di un inserto a doppia barra da 5 mm per garantire la sicurezza. Il contenitore ha un grado di protezione IP55 che lo rende resistente alla polvere, all'acqua e all'ingresso di olio. Il contenitore è resistente anche agli urti, con un indice di resistenza agli urti IK08. Il funzionamento è comodo grazie all'accesso posteriore, anteriore e laterale.

colore

Grigio

larghezza

800 mm

altezza

1800 mm

profondità

400 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

con porta di visione

accoppiabile

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP55

adatto per montaggio metrico

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Con porta

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Dissipazione termica (Delta T = 20 K) secondo IEC / TR 60890

533 W

Modello da parete da terra

Montaggio intermedio

Serie

PanelSeT SFN

Produttore

SFN PTA VETRO NO PIAST. 1800X800X40