Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSFN2012402
Cod. Produttore
NSYSFN2012402DP
Cod. EAN
3606486103562

Informazioni di prodotto

Armadio modulare a pavimento, PanelSeT SFN, acciaio decarbonizzato, piastra, 2000x1200x400 mm, 2 porte, IP55

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo PanelSeT SFN è un armadio elettrico modulare a pavimento e due porte, in acciaio decarbonizzato, adatto ad applicazioni multiuso. Contiene acciaio riciclato, prodotto con energia rinnovabile, che determina una riduzione significativa delle emissioni di CO2. Ha un'altezza, una larghezza e una profondità nominali rispettivamente di 2000 mm, 1200 mm e 400 mm. Il telaio e i montanti del contenitore sono in acciaio zincato per garantirne la durata. Gli sportelli e i pannelli sono realizzati in lamiere di acciaio, mentre la maniglia è in poliammide 6 con 30% di fibra di vetro. La finitura in polvere epossi-poliestere fornisce un aspetto uniforme. L’armadio è di colore grigio (RAL 7035) con una maniglia nera (RAL 9005), due sportelli lisci, un pannello posteriore, un pannello superiore, due guide scorrevoli e un set di staffe per piastra di montaggio a fissaggio rapido. Le porte hanno un'apertura fino a 120 gradi. Lo sportello principale è dotato di una serratura a quattro punti con una maniglia dotata di un inserto a doppia barra da 5 mm per motivi di sicurezza, mentre lo sportello secondario è dotato di un sistema di barre di blocco con una maniglia. Il contenitore ha un grado di protezione IP55 che lo rende resistente alla polvere, all'acqua e all'ingresso di olio. Il contenitore è resistente anche agli urti, con un indice di resistenza agli urti IK10. Il funzionamento è comodo grazie all'accesso posteriore, anteriore e laterale.

colore

Grigio

larghezza

1200 mm

altezza

2000 mm

profondità

400 mm

numero RAL

7035

con piastra di montaggio

numero di porte

2

numero di serrature

1

accoppiabile

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP55

adatto per montaggio metrico

piastra di montaggio a profondità regolabile

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Con porta

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Dissipazione termica (Delta T = 20 K) secondo IEC / TR 60890

848 W

Modello da parete da terra

Montaggio intermedio

Serie

PanelSeT SFN