Prodotti /

Beghelli illuminazione: catalogo prodotti prezzi e offerte | Rexel
Cod. Rexel
BE56179
Cod. Produttore
56179
Cod. EAN
8002219743619

Informazioni di prodotto

SFE LED ZAF 470LM 4WE14 4K offre un’illuminazione efficiente e di qualità, ideale per ambienti domestici e lavorativi.

Vantaggi per l’installatore:

  • Installazione semplice e rapida
  • Compatibilità con sistemi standard
  • Riduzione dei tempi di montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico grazie alla tecnologia LED
  • Lunga durata e affidabilità
  • Illuminazione uniforme e confortevole
SFE LED ZAF 470LM 4WE14 4KLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. BEGHELLI SPA mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti. Descrizione del produttore: SFE LED ZAF 470LM 4WE14 4KLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. BEGHELLI SPA mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

tensione nominale

220 V

fattore di potenza

0.41

tipo di tensione

AC

flusso luminoso effettivo

470

colore della luce secondo EN 12464-1

neutro da 3300 a 5300 K

base

E14

angolo di irraggiamento

320

diametro

45 mm

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

E

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

4 kWh

durata di vita nominale media

15000 h