›

SFERA SAVING LED 7W E14 6.5K

Cod. Rexel BE56872
Cod. Produttore 56872
Cod. EAN 8002219743787

Informazioni principali

  • Potenza: 7W
  • Attacco: E14
  • Temperatura colore: 6500K
  • Tipo lampada: LED
  • Forma: Sfera
  • Serie: SAVING
  • Applicazione: Domestica e lavoro
  • Efficienza: Alta

Descrizione del prodotto

SFERA SAVING LED 7W E14 6.5KLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. BEGHELLI SPA mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti. Descrizione del produttore: SFERA SAVING LED 7W E14 6.5KLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. BEGHELLI SPA mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

220 V

fattore di potenza

0.51

tipo di tensione

AC

flusso luminoso effettivo

700

colore della luce secondo EN 12464-1

freddo >5300 K

base

E14

angolo di irraggiamento

200

diametro

45 mm

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

A

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

7 kWh

durata di vita nominale media

20000 h

SFERA SAVING LED 7W E14 6.5K