› Illuminazione › Sorgenti luminose e strisce led › Lampade Fluorescenti compatte

SFERA ES LED 5W E14 6500K

Cod. Rexel BE56987
Cod. Produttore 56987
Cod. EAN 8002219719447

Informazioni principali

SFERA ES LED 5W E14 6500K

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La SFERA ES LED 5W E14 6500K è una lampadina di alta qualità progettata per fornire un'illuminazione brillante e efficiente. Con una potenza di 5 watt, offre un'illuminazione equivalente a quella delle tradizionali lampadine a incandescenza, riducendo significativamente il consumo energetico. La temperatura di colore di 6500K produce una luce bianca fredda, ideale per ambienti di lavoro e spazi in cui è richiesta una visibilità ottimale. La lampadina è dotata di attacco E14, che la rende compatibile con una vasta gamma di portalampade. Realizzata con materiali di alta qualità, la SFERA ES LED garantisce una lunga durata e un'eccellente resa cromatica, contribuendo a creare un'atmosfera piacevole e accogliente. Grazie alla sua efficienza energetica, rappresenta una scelta ecologica per chi desidera ridurre l'impatto ambientale senza compromettere la qualità dell'illuminazione.

Caratteristiche tecniche

attacco lampada

E14

tensione nominale

220 V

fattore di potenza

0.51

tipo di tensione

AC

flusso luminoso effettivo

450

colore della luce secondo EN 12464-1

freddo >5300 K

base

E14

angolo di irraggiamento

160

diametro

45 mm

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

A

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

5 kWh

durata di vita nominale media

20000 h

SFERA ES LED 5W E14 6500K