› Illuminazione › Illuminazione per esterni › Illuminazione residenziale

SFERA E27 LED PX/TR 300MM

Cod. Rexel MC300-1080301T
Cod. Produttore 300-1080301T
Cod. EAN 8033148619829

Informazioni principali

  • Diametro: 300 mm
  • Attacco: E27
  • Tecnologia: LED
  • Efficienza: Alta
  • Grado protezione: IP elevato
  • Uso: Interno/Esterno
  • Indice resa cromatica: Elevato
  • Serie: MC300

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto MC300-1080301T è una sfera LED E27 di grandi dimensioni con diametro di 300 millimetri, progettata per offrire un'illuminazione efficace e di alta qualità. Realizzata con materiali di alta qualità, questa lampada LED garantisce un'ottima efficienza energetica e una lunga durata. La sua forma robusta e il colore neutro si adattano facilmente a diversi ambienti, sia interni che esterni, grazie al suo grado di protezione IP elevato. Ideale per illuminare spazi ampi come magazzini, aree di lavoro o ambienti residenziali di grandi dimensioni, questa sorgente luminosa assicura una distribuzione uniforme della luce e un elevato indice di resa cromatica. La tecnologia LED integrata permette di ridurre i consumi energetici e di minimizzare l'impatto ambientale, mantenendo prestazioni elevate nel tempo. La compatibilità con attacchi E27 rende questa sfera LED semplice da installare e versatile per molte applicazioni di illuminazione.
SFERA E27 LED PX/TR 300MM