› Illuminazione › Illuminazione per esterni › Illuminazione residenziale

DRACMA 110 TONDO GU10

Cod. Rexel MC200-5110181G
Cod. Produttore 200-5110181G

Informazioni principali

  • Forma: tondo
  • Attacco lampada: GU10
  • Grado protezione: IP elevato
  • Applicazioni: interne/esterne
  • Materiale: alta qualità
  • Design: compatto
  • Serie: DRACMA 110
  • Uso: professionale/residenziale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto MC200-5110181G, denominato DRACMA 110 TONDO GU10, è un apparecchio di illuminazione di alta qualità caratterizzato da una struttura robusta e resistente. Realizzato con materiali di prima scelta, garantisce affidabilità e durabilità nel tempo. La forma tonda e il design compatto lo rendono ideale per diverse applicazioni di illuminazione interna ed esterna, offrendo una distribuzione uniforme della luce. La compatibilità con lampade GU10 permette di adattarsi facilmente a vari ambienti, mentre il grado di protezione IP elevato assicura resistenza a polvere e acqua, rendendolo adatto anche per ambienti più esposti. La finitura e il colore del corpo sono studiati per integrarsi armoniosamente in diversi contesti estetici. La qualità del materiale e le certificazioni di sicurezza ne fanno una scelta affidabile per installazioni professionali e residenziali, garantendo un'illuminazione efficace e duratura nel tempo.
DRACMA 110 TONDO GU10
€ 48,21 x 1 pz.
(pz.)