› Illuminazione › Illuminazione per esterni › Illuminazione residenziale

Lampada LED rotonda E27 nera, alta efficienza, uso interno ed esterno

Cod. Rexel MC100-1026001N
Cod. Produttore 100-1026001N
Cod. EAN 8033706354186

Informazioni principali

  • Attacco: E27
  • Tipo: LED rotonda
  • Colore: Nero
  • Grado protezione: IP alto
  • Efficienza: LED a basso consumo
  • Indice resa cromatica: Elevato
  • Applicazioni: Interni ed esterni
  • Serie: EASY LUX

Descrizione del prodotto

Lampada LED con attacco E27 dal design compatto e moderno, caratterizzata da una finitura nera elegante. Progettata per garantire un'illuminazione efficiente e duratura, questa lampada è ideale per ambienti residenziali e commerciali che richiedono un'illuminazione di qualità con un consumo energetico ridotto. La tecnologia LED assicura una luce uniforme e brillante, contribuendo al risparmio energetico e alla sostenibilità ambientale. La sua forma rotonda facilita una distribuzione ottimale della luce, rendendola una soluzione versatile per molteplici applicazioni elettriche. Descrizione del produttore: Il prodotto MC100-1026001N, denominato EASY LUX ROUND TP E27 LED NERO, è una lampada a LED di forma rotonda con attacco E27, caratterizzata da un design elegante e funzionale. La sua finitura nera conferisce un aspetto moderno e versatile, ideale per ambienti interni ed esterni grazie al suo alto grado di protezione IP. La tecnologia LED garantisce un'illuminazione efficiente, con un elevato indice di resa cromatica che assicura colori vividi e naturali. La costruzione robusta e i materiali di qualità assicurano durabilità e affidabilità nel tempo. Questa lampada è compatibile con sistemi di illuminazione a basso consumo energetico, offrendo un'ottima soluzione per ambienti residenziali, commerciali e pubblici. La sua forma rotonda e le caratteristiche tecniche la rendono facile da installare e adatta a diverse applicazioni di illuminazione, combinando efficienza luminosa e design estetico.
Lampada LED rotonda E27 nera, alta efficienza, uso interno ed esterno
€ 46,79 x 1 pz.
(pz.)